※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1/4、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
60950085
品番
ATI556M
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
航空機用シートメタルのファスナーです。
ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途
航空機用
適合
ドリル:1/4インチ用
トラスコ品番
490-3463
材質
スチール
色
銅
質量(g)
23
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1/4