※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0〜1/4、 1/8、 #30ドリル用(銅色)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード60950094 品番ATI552M
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

航空機用シートメタルのファスナーです。
ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。

用途航空機用 適合ドリル:#30用 トラスコ品番490-3277 材質スチール 質量(g)16 適合板厚(inch)シートメタル:0〜1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60950094
2021-06-10
用途:
Airstreamの修理
浩栄エンジニアリング 様

キャンピングトレーラーAirstreamのリベットの修理に使用して、穴サイズも適応して
パネル同士の密着固定具合もよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする