ATI
ATIの 空圧工具アクセサリー
ATIの はくり工具(空圧工具付属品)
0〜1/4、3/32、#40ドリル用(亜鉛色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
60950128
品番
ATI551M
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
航空機用シートメタルのファスナーです。
ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途
航空機用
適合
ドリル:#40用
トラスコ品番
490-3218
材質
スチール
色
亜鉛
質量(g)
16
適合板厚(inch)
シートメタル:0〜1/4