エアーソー替刃(32山) 10枚入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード60950137 品番KS-35B-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様ホルダー部ワイドタイプ トラスコ品番783-9235 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.8 全長(mm)91 ブラック 質量(g)40 山数32 適合材高張力超鋼板 有効刃長(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする