CP-738V6-G1-A ガスネイラ用コンクリートピン MAX(マックス)[事務用品・工具] 60950198

ガスネイラ用コンクリートピン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000本) 注文コード60950198 品番CP-738V6-G1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガスネイラGS-638CA用ノーマルピン(首下38mm) トラスコ品番494-3546 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6×38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60950173
2021-06-10
用途:
コンクリート打ち継ぎ止水板の打ちつけ
新和建設株式会社 様 (建設業・工事業)

25mmコンクリート釘200本をハンマーで打つより、10分の1の時間で打てました。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする