BLT-3 ベルト通し 中林製作所 60950242

ベルト通し

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)約W38×H115×D19
内容量1個注文コード60950242品番BLT-3
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

鍵や小物の携帯に便利。カラビナ付きベルト通し。

適合ベルト幅(mm)50~90仕様8mmカラビナ付材質カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革寸法(mm)約W38×H115×D19質量(g)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60950233
2020-09-02
用途: 腰袋のフック

腰袋に付けてます。 常につけるわけではないビスカップやミニミニバケツ、インパクトなどぶら下げるのに便利です。
こんなに安くいのにしっかりしてるし大満足です。

対象商品 : 60950233
2017-12-13
用途: 貨物の仕分け・積み込み
運輸・通信業

これに小物入れや ペットボトルを掛けて作業をすることで 道具の置き忘れ、持ち出し忘れがなくなり 効率よく作業ができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする