ベルト通し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60950267 品番BLT-5
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

便利なダブルDリング付き。

仕様Dカン2個付 材質カラビナ:アルミニウム、ベルト部分:ポリエステル、合成皮革 寸法(mm)約W38×H103×D18 質量(g)52 適合ベルト幅(mm)約50〜90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60950267
2020-03-09
用途:
スマホポーチ
その他業種

買い替えで同じものを買ったのですが、ロゴの縫い付けが逆になってる商品が届きました。
連絡して交換してもらいましたが、それも逆にロゴが付いてました。

1人が参考にしています
対象商品:
60950267
2017-11-30
用途:
ツールサックの改造用

ワンタッチ脱着でないベルトループ仕様のツールサック類は安全帯装着後にポジションを入れ替える必要が生じた場合に苦労しますので、このベルト通しを利用してワンタッチ脱着出来る様に改造して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする