曜日別特売
BLT-8 落下防止カールコード 中林製作所 60950294

落下防止カールコード

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
自然長(mm)(カールコード)約40
内容量1個注文コード60950294品番BLT-8
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。

自然長(mm)(カールコード)約40最大伸長(mm)(カールコード)約430仕様4cm材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン全長(mm)約175質量(g)25タイプカールコード式耐荷重(kg)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60950276
2023-09-29
用途: 鍵のキーホルダーに使用
恩沢自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした造りで満足しています。コスパ的に最高。

対象商品 : 60950276
2018-06-11
用途: カバンに固定
吉田技研株式会社

カールの最終部分はボンド接着なので、少し頼りない感じがします。

4が参考にしています
対象商品 : 60950276
2016-11-16
用途: カギの携帯
佐藤商店

カギや非接触トークンをこのコードでショルダーバックに取り付け、伸ばして利用しています。非常に良く延びるので、バックを肩にかけたままで利用できます。大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 60950276
2017-08-11
用途: 夜間の鍵開け 懐中電灯に取り付け
その他業種

問題なく使えます。耐久性に問題なければ良いと思います。

対象商品 : 60950276
2016-03-08
用途: 夜間作業時の車両のカギの紛失防止
株式会社エスアールシー

今回リピートで購入したのですが、以前買ったものから仕様変更されてました。掲載画像ではカラビナの開閉部がロックできるような構造ですが。届いた製品はそのロック機構が無くなってました。
使い方によって、良し悪しなのだろうとは思いますが、それが良くて購入していたので誠に残念です。他の製品も視野に入れつつ今後リピートするかは考えたいと思います。
商品掲載画像が常に新しいものへ切り替わっていたら購入しなかったかもしれません。他大手通販サイト様では商品画像が切り替わってました。(今回届いたものと同じでした)

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、現在仕様変更した商品になるとのことでございました。
至急、担当部署に申し伝え画像を変更させて頂きます。
宜しくお願い致します。

対象商品 : 60950276
2015-01-15
用途: 船外機エマージェンシースイッチ用カールコード

既製品のカールコードが粗悪なため、付け替えて使用。コストパフォーマンスが高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする