中林製作所
中林製作所の 腰袋/工具差し/携帯ケース
中林製作所の 工具差し
中林製作所の カラビナフック 工具差し
ベルトループ&カラビナ3pcs
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60950312
品番
BLT-10
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
大切な物を落下・紛失から守る。カラビナ3個付きキーホルダー。カラビナ3個付きなので、必要な物を素早く取り外し可能です。
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
全長(mm)
約140
質量(g)
43
ベルト幅(mm)
約25
適合ベルト幅(mm)
50