中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
伸縮2段階キーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60950321
品番
BLT-11
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
鍵を落下・紛失から守る。カラビナ付伸縮キーホルダー。
ジーンズのベルト通しに装着。
ホックをはずして長くして使用できる 。
形状
オーバル型
ロック機能
なし
材質
ストラップ部:合成皮革、ポリエステル
全長(mm)
約145(収納時)〜258
質量(g)
65
適合ベルト幅(mm)
50