CUL-2 ベルトクリップ式カッター差し 中林製作所 60950434

 

CUL-2 ベルトクリップ式カッター差し 中林製作所 60950434
CUL-2 ベルトクリップ式カッター差し 中林製作所 60950434
CUL-2 ベルトクリップ式カッター差し 中林製作所 60950434

ベルトクリップ式カッター差し

(9件のレビュー)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×95×35
内容量1個注文コード60950434品番CUL-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

ベルトクリップ式で、簡単手軽に着脱可能なカッター差し。クリップ式だから腰に密着、ぶらぶらしない。撥水加工&反射ラインテープ付き。

質量(g)約170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×95×35仕様L材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:鉄・革、カラビナ:アルミニウム適合ベルト幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60950425
2024-10-21
用途: カッター差しに
飯盛商会

普通のカッターなら丁度良いサイズだが、業務用のセーフティカッターは、結構ギューギューに押し込まないと入らない。

2024-09-14
用途: 文具の収納に

カッターナイフやボールペンを刺して使用しています。クイックな出し入れが出来るのでお気に入りです。

対象商品 : 60950425
2023-10-31
用途: ツールの常備
その他業種

クリップ式なので、とっさの時にもすぐに装着することができ重宝しております。

対象商品 : 60950425
2021-05-18
用途: 店内での筆記及び梱包作業
サービス業

椅子に座った時に邪魔になります。サイズをもう少し短い方が使いやすいです。

対象商品 : 60950434
2018-06-07
用途: 軽作業中
その他業種

幅広のはさみは深く入らないので狭いはさみを入れています。
まだ全体的に固いので使いこなしてなじませたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60950425
2017-05-26
用途: 配管
高田設備建設業・工事業

カッターが奥まで入ってしまい取り出しにくいしペンなどを入れる所が広すぎるので二分割にした方がいいと思います。

対象商品 : 60950425
2017-08-10
用途: 作業時の携帯
その他業種

ベルトクリップが付いているのが最大の利点です。個人的には少し大き過ぎると思いますが、カッターの他も収納できるので便利です。同社の同シリーズも愛用しています。

対象商品 : 60950434
2017-04-07
用途: 文具の収納に。
運輸・通信業

ベルトクリップ式なので装着の際にわざわざベルトをベルトループから外す必要がなく着脱が楽。程好くコンパクトなのでペンなどの収まりが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする