トルクアダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60950478 品番 VJ-10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。

材質 適合品番VTM-100 幅(mm)20 奥行(mm)20 高さ(mm)53 使用範囲(N・m)0.3〜1.0 寸法(mm)【ビット嵌合部】六角対込6 適合【トルクメーター】VTM-100 質量(g)60 トラスコ品番818-7228
注意
※約2500回使用で交換してください。
※六角部の消耗や測定値が安定しないなど異常がある場合も交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする