トルクアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60950496 品番 VJ-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

電動ドライバーのトルクチェックを行う際に使用するデジタルトルクメータ(VTMシリーズ)用「コイルばね圧縮方式の測定ジョイント」です。

材質 適合品番VTM-100 幅(mm)20 奥行(mm)20 高さ(mm)50 使用範囲(N・m)0.5〜5.0 寸法(mm)【ビット嵌合部】六角対込6 適合【トルクメーター】VTM-10 質量(g)70 トラスコ品番818-7229
注意
※約2500回使用で交換してください。
※六角部の消耗や測定値が安定しないなど異常がある場合も交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする