VTM-100 トルクメーター ベッセル 60950514 VTM-100 トルクメーター ベッセル 60950514 VTM-100 トルクメーター ベッセル 60950514

トルクメーター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60950514 品番 VTM-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。
2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8))
複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。
軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。
測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。)
オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)

用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理に トラスコ品番818-3315 適合機種VE-4000(P、AC、EPA)、VE-4500(P、AC、EPA)、VE-5000(P)、VE-6000(P) セット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100〜240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書 寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5 質量(kg)1 差込角(mm)9.5(3/8) 電源ニカド電池6Vセル(700mAh) 適合規格CE、RoHS 表示LCD4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125 精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit) 連続使用時間(時間)約12 データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps) データメモリ測定値800データ 使用温湿度範囲温度19℃〜29℃/湿度48〜63%RH(結露のないこと) オートパワーオフ10分間放置後電源OFF 充電時間(時間)約3 デジタル表示【桁】0.10〜1000cN・m バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
注意
※受注生産品で、ご注文後のキャンセル、返品不可の商品です。
※インパクト式の動力工具は測定できません。
※校正証明書の更新は別料金で申し受けます。
※データ取り込み用のUSBケーブルは付属しておりません。USBケーブルAtoBタイプ(両端オス)を別途ご購入ください。
※安全にご使用いただくために必ず取扱説明書をお読みください。
※適応品番は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする