日本電産テクノモータ
日本電産テクノモータの 電動工具・充電工具アクセサリー
日本電産テクノモータの 電源/コントローラー
日本電産テクノモータの 電源
高周波インバータ電源
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60950557
品番
HFI-064B
参考基準価格(税別)
¥262,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
インバーター1台でグラインダー2台同時使用が可能になりました。
ソフトスタート機能付です。
瞬時ストップ(ブレーキ)機能付です。
入力周波数(Hz)
50Hz
60Hz
出力容量
3.1kVA
(2系統)
入力側電圧
3相交流200〜240V
質量(kg)
12
電源設備容量(kVA)
9.0kVA
出力電圧(V)
3相交流200〜240V
出力周波数(Hz)
400Hz
適合
適合グラインダ:GH-10B、GH-13B、SGHP-18A、SGHP-18AB、(専用アダプタ使用の場合HHG-4、HDG-10B、HDG-13B、HDG-18P適合)
インバータ方式
正弦波近似PWM方式
許容電圧変動
±10%以下
冷却方式
冷却ファン
出力側電圧
三相交流200〜240V(400Hz)3.1kVAX2系統
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×180×222
制御方式
正弦波PWM方式
トラスコ品番
763-9686