TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(充電工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電式インパクトレンチ
1次締専用レンチ 建方1番 トルシアボルト用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60950584
品番
GKS252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
(トルシアボルト用
トラスコ品番
498-1316
セット内容
インナーソケット(M16・M20・M22)、アウターソケット(M16・M20・M22)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース
質量(kg)
4.3
電源(V)
AC200
消費電力(W)
1350
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
110
適応ボルトサイズ
高力(S10T)