12徳ツール

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60950592 品番 L-67
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

オシャレな色の12徳ツール。カラビナ付で携帯に便利。

仕様カラビナ付 材質本体:ステンレス・アルミニウム、カラビナ:スチール 寸法(mm)約W20×H75×D15(ツール収納時) OR 質量(g)95 アズワン品番64-3218-74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-05
用途:
普段の携行。
その他業種

思っていたより小さかったので、普段の携帯にしました。緊急時の利用と思います。

対象商品:
60950565
2020-12-22
用途:
孫へのプレゼント
その他業種

小学校5年生の孫に刃物デビューとして購入。双子なので赤と青を注文しました。外観が綺麗なのでとっても喜んでいます。絶対、使用しない缶切りとコルク栓抜き、100均のステンレス包丁より切れないナイフ、製造会社さんもう少し頑張ってください。

対象商品:
60950583
2016-08-04
用途:
キーホルダーにと
株式会社田中工業 様

キーホルダーにと購入しましたが、ちょっと大きすぎて工具箱のアクセサリー代わりに活用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする