TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(充電工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 充電式インパクトレンチ
1次締専用レンチ 建方1番 六角ボルト用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60950593
品番
GKR251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
セット内容
レバーソケット(M20・M22用)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1350
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
110
適応ボルトサイズ
高力(F8T)
質量(kg)
4.3
仕様
(六角ボルト用)
トラスコ品番
498-1286