※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATI313B アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4 ATI 60950636 ATI313B アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4 ATI 60950636 ATI313B アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4 ATI 60950636

アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボールベアリング付ハイスピードギアドライブ トラスコ品番490-2742 注文コード60950636 品番ATI313B
参考基準価格(税別)¥135,682 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は仕様・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
用途航空機のMRO用 仕様ボールベアリング付ハイスピードギアドライブ トラスコ品番490-2742 シャンク径1/4-28 適合ドリル(inch)1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)4-3/8×15/16×5-1/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする