※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATI332SC アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4 ATI 60950672 ATI332SC アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4 ATI 60950672 ATI332SC アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4 ATI 60950672

アングルドリルアタッチメントストレートオフセット1/4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボールベアリング付ハイスピードギアドライブ トラスコ品番490-2807 注文コード60950672 品番ATI332SC
参考基準価格(税別)¥102,996 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様・トラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
用途航空機のMRO用 仕様ボールベアリング付ハイスピードギアドライブ トラスコ品番490-2807 シャンク径1/4-28 適合ドリル(inch)1/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)3-1/8×15/16×2-1/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする