中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60950696
品番
F-18-3
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なカラビナ。カラビナはアルミニウム製なので、錆びにくく丈夫で長持ちする。ポケットのない洋服や、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
色
銀
材質
カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:ポリエステル
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W40×H140×D8
質量(g)
25
ロック機能
なし