BLACK&DECKER
BLACK&DECKERの 電動工具・充電工具アクセサリー
BLACK&DECKERの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
BLACK&DECKERの ドリルチャック
2in1ガーデンヘッド
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60950697
品番
GEH183N-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
770-4534
セット内容
芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード
質量(kg)
0.6
最大切断能力(mm)
8
ブレード幅(mm)
100
ブレードサイズ(mm)
150