NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
NSK(ナカニシ)の 研磨/研削(電動)
NSK(ナカニシ)の 替芯/ペン先/マンドレル
ペーパーマンドレール 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60950977
品番
37113
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
研磨布紙やポリッシングフィルムなどを挟んで使用します。
トラスコ品番
476-4919
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
質量(g)
78
ケーブル長(m)
1.8
寸法(幅W×長さL)(mm)
【挟み部】0.5×15