中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナフラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
銀×黒
注文コード
60951055
品番
VEX‐111
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
銀×黒
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W25×H40×D3.5
質量(g)
10
ロック機能
なし
注意
※登山用ではありません。