MC-41 アルミカラビナ 中林製作所 60951116

MC-41 アルミカラビナ 中林製作所 60951116
MC-41 アルミカラビナ 中林製作所 60951116

アルミカラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード60951116品番MC-41
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。
様々な使い方ができるカラビナです。

径(Φmm)約8寸法(幅W×高さH)(mm)約40×80材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)20ロック機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951116
2020-07-21
用途: カバンにつけてます。
医療・福祉・介護関連業

頑丈な作りでカバンにつけて鍵やパスケースを繋いでます。探さずに出せるし、取り外し簡単なので重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする