アルミカラビナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 60951134 品番 MC-44
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。
様々な使い方ができるカラビナです。

径(Φmm)約8 寸法(幅W×高さH)(mm)約40×80 材質アルミニウム 形状オフセットD型 質量(g)20 ロック機能なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951116
2020-07-21
用途:
カバンにつけてます。
医療・福祉・介護関連業

頑丈な作りでカバンにつけて鍵やパスケースを繋いでます。探さずに出せるし、取り外し簡単なので重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする