※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
盛光
盛光の 電動工具・充電工具アクセサリー
盛光の 切断/切削
盛光の 替刃
折台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60951153
品番
BKOR-5610
参考基準価格(税別)
¥46,640
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
777-1991
材質
SS400
幅(mm)
63(55)
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
15×63(55)×1050
全長(mm)
1050
質量(kg)
7.5