盛光
盛光の 電動工具・充電工具アクセサリー
盛光の 切断/切削
盛光の 替刃
折台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60951162
品番
BKOR-5613
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
777-2009
材質
SS400
幅(mm)
63(55)
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
15×63(55)×1350
全長(mm)
1350
質量(kg)
9.5