中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナフラット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60951177
品番
VEX‐124
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
黒×赤
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W34×H60×D6.5
質量(g)
15
ロック機能
なし
注意
※登山用ではありません。