盛光
盛光の 電動工具・充電工具アクセサリー
盛光の 切断/切削
盛光の 替刃
刀刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60951187
品番
BKKA-0450
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
777-1959
材質
S50C
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2
全長(mm)
450
質量(g)
650