※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
(朴材)ノンコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
柄長さ(mm)
120
注文コード
60951205
品番
19014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
柄長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
818-9680
材質
刃:鋼材、柄:木(朴材)
質量(g)
100
刃幅(mm)
70
柄長さ(mm)
120
爪長さ(mm)
8×10角