中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
60951213
品番
MC-54
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
約30×55
径(Φmm)
約6
仕様
6mm
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
色
緑
質量(g)
10
アズワン品番
64-3218-80
ロック機能
なし