※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
(本樫)タカノ爪300mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60951214
品番
19130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
818-9685
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)
150
刃幅(mm)
52
柄長さ(mm)
300
爪長さ(mm)
9×6.5角