※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
(本樫)長桂荷鉤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60951232
品番
19112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
818-9682
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)
180
刃幅(mm)
55
柄長さ(mm)
300
爪長さ(mm)
8×10角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60951232
19112
29530045
-
長桂荷かぎ 本樫柄
大五郎
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)