※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
(本樫)長桂荷鉤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60951248
品番
19118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
818-9683
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)
210
刃幅(mm)
55
柄長さ(mm)
390
爪長さ(mm)
8×10角