中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
キーホルダー付アルミカラビナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60951274
品番
MC-62
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
色
銀
材質
アルミニウム、キーホルダー/ニッケル
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W30×H120(キーホルダー込)
質量(g)
25
アズワン品番
64-3218-88
ロック機能
なし