ベッセル
ベッセルの 電動工具・充電工具アクセサリー
ベッセルの はくり/はつり工具
パワースケーラー用ニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60951275
品番
HPSN-318
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
792-0211
適合機種
GT-HPS200
材質
本体:鉄
全長(mm)
180
質量(g)
548
針長(mm)
180
針タガネ径(Φmm)
3