中林製作所
中林製作所の 落下防止用コード
中林製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナラッジド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60951292
品番
VEX‐133
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
白×銀
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W37×H60×D6.5
質量(g)
13
ロック機能
なし
注意
※登山用ではありません。