曜日別特売
MC-71 キーバックリール 中林製作所 60951335

MC-71 キーバックリール 中林製作所 60951335
MC-71 キーバックリール 中林製作所 60951335

キーバックリール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60951335品番MC-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。

ブラック仕様No.1材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン寸法(mm)約W28×H120×D10質量(g)50耐荷重(g)40以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951335
2017-10-10
用途: 日常
サービス業

以前からこのタイプの物を使ってます。カラビナとの色合いがイマイチ。

対象商品 : 60951344
2017-03-13
用途: 配送時の鍵装着用

ドライバーへ使用させておりますが、早速リールの紐が切れました。
使う側も慎重さが必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 60951335
2016-10-13
用途: 鍵のまとめ
おそうじ研究室

鍵を4つまとめていますが、リールが勝手に伸びて垂れ下がることがあり、ポケットに収納しています

1が参考にしています
対象商品 : 60951344
2014-05-24
用途: 仕事の合鍵に
農・林・水産業

とても使い易く、リールもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする