MC-72 キーバックリール 中林製作所 60951344

MC-72 キーバックリール 中林製作所 60951344 MC-72 キーバックリール 中林製作所 60951344

キーバックリール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60951344 品番MC-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ひっぱり出すと元に戻るリールが付いています。脱着簡単なカラビナ付き。

メタリック 仕様No.2 材質本体/亜鉛合金、コード/PEライン 寸法(mm)約W28×H160×D20 質量(g)50 耐荷重(g)40以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60951344 MC-72 60950276 BLT-6 落下防止カールコード 中林製作所 落下防止カールコード 中林製作所 1個 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951335
2017-10-10
用途:
日常
サービス業

以前からこのタイプの物を使ってます。カラビナとの色合いがイマイチ。

対象商品:
60951344
2017-03-13
用途:
配送時の鍵装着用

ドライバーへ使用させておりますが、早速リールの紐が切れました。
使う側も慎重さが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
60951335
2016-10-13
用途:
鍵のまとめ
おそうじ研究室 様

鍵を4つまとめていますが、リールが勝手に伸びて垂れ下がることがあり、ポケットに収納しています

1人が参考にしています
対象商品:
60951344
2014-05-24
用途:
仕事の合鍵に
農・林・水産業

とても使い易く、リールもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする