※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイデン
スポットエアコン2口用 延長排気ダクト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60951345
品番
SS-HD-200-4M
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途
スポットエアコン用
トラスコ品番
794-8824
適合機種
SS-45DH・EH
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
2口用
長さ(m)
4
アズワン品番
64-9623-33
径(mm)
200
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません