曜日別特売
QB-10B クイックキャッチャー ベッセル 60951397

クイックキャッチャー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
ブルー
内容量1本注文コード60951397品番QB-10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。軽量設計です。強力ボールチャックにより重量物も取付けできます(最大500gまで)。大型リング付きです(外径28mm)。

用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業にブルー材質本体:アルミ仕様ビット軸対辺6.35mmトラスコ品番792-1373軸径(Φmm)(対辺)6.35幅(mm)Φ20高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)(取付け工具最大)500まで奥行(mm)Φ20耐荷重(kg)0.5
注意
※市販のキーアダプターは使用できません。
※ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
※ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
※衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので高所での使用にはご注意ください。
※使用前に破損がないか確認してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951397
2018-11-14
用途: 職場
その他業種

他社ではあまり無い差し込むだけの機能が気に入り購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする