クイックキャッチャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60951406 品番 QB-10R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。軽量設計です。強力ボールチャックにより重量物も取付けできます(最大500gまで)。大型リング付きです。

レッド 材質本体:アルミ 用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に 仕様ビット軸対辺6.35mm トラスコ品番792-1381 軸径(Φmm)(対辺)6.35 幅(mm)Φ20 高さ(mm)41(本体部分のみ) 質量(g)(取付け工具最大)500まで 奥行(mm)Φ20 耐荷重(kg)0.5
注意
※市販のキーアダプターは使用できません。
※ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
※ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
※衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので高所での使用にはご注意ください。
※使用前に破損がないか確認してから使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951397
2018-11-14
用途:
職場
その他業種

他社ではあまり無い差し込むだけの機能が気に入り購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする