カラビナ&キーホルダー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60951414 品番 VEX‐142
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。

黒×チタン 材質アルミニウム 形状オフセットD型 寸法(mm)約W40×H117×D7.5(キーホルダー込) 質量(g)25 ロック機能なし
注意
※登山用ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951362
2019-10-17
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

これまで様々なカラビナを購入しいるが、欲しいサイズが無く今般当該品を購入した。しかし、欲しいサイズよりも小さい。また幅が40mmと表示してあるが、39mmに満たない。寸法がキーホルダー込みと表示が有るが、本体の大きさを正確に表示にして欲しい。

MonotaROからの回答

メーカーに確認し商品情報を修正致します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする