クイックキャッチャー3個組

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード60951424 品番QB-K3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
別売りのキーアダプター(QB-AD)を連結し、鍵なども携帯できます。
軽量設計です。

材質本体:アルミ 、カラビナ:アルミ、鉄 用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に トラスコ品番792-1411 セット内容クイックキャッチャー(レッド、ブルー、イエロー):各1個、カラビナ(ブラック):1個 幅(mm)20 全長(mm)61 質量(g)(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500 差込角(mm)6.35
注意
※他社製キーアダプターは取り付けできません。
※カラビナは登山用ではありません。
※ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
※ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
※衝撃によりスリーブが上がりビットが抜け落ちる場合がありますので、高所での使用にはご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951424
2019-01-23
用途:
高所での作業
株式会社丸九 様

高所での作業でも安心して脱着出来る。程よく太めの段差に親指を押しながら軽く脱着、自分は中指と薬指が曲がらず不自由だが使いやすく助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする