QB-KBAD クイックキャッチャーキーアダプター付 QB‐KBAD ベッセル 60951433

クイックキャッチャーキーアダプター付 QB‐KBAD

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード60951433品番QB-KBAD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯できます。
片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
強力ボールチャックにより重量物も取付けできます。(最大500gまで)
キーアダプターは先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
軽量設計です。

用途
建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に
材質本体:アルミ 、キーアダプター:鉄、カラビナ:アルミ、鉄トラスコ品番792-1420セット内容クイックキャッチャー(ブラック):1個、キーアダプター:1個、カラビナ(ブラック):1個長さ(mm)41幅(mm)20全長(mm)61質量(g)(キーアダプター取付最大)150、(クイックキャッチャー取付最大)500、(カラビナ取付最大)1500差込角(mm)6.35
注意
※キーアダプターはQBシリーズ専用です。他の製品には取り付けて使用しないでください。
※ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
※ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
※衝撃によりスリーブが上がりビットが抜け落ちる場合がありますので、高所での使用にはご注意ください。
※キーアダプターでネジの本締めはできません。
※鍵および貴重品の紛失・盗難等につきましてはメーカーでは責任を負い兼ねます。
※カラビナは登山用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする