ベッセル
ベッセルの 腰袋/工具差し/携帯ケース
ベッセルの 工具差し
ベッセルの ツールホルダー用 工具差し
クイックキャッチャー用キーアダプター QB‐AD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60951442
品番
QB-AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
クイックキャッチャーに取りつけて鍵や小物を腰回りで携帯して持ち運びできます。
先端がこじあけ用にマイナス刃先になっており、塗料缶のフタあけに便利です。
材質
本体:鉄、リング:鉄
トラスコ品番
792-1403
長さ(mm)
40
全長(mm)
58
質量(g)
(取付最大)150
差込角(mm)
6.35
注意
※ベッセル クイックキャッチャー(QBシリーズ)専用です。他の製品には取り付けて使用しないでください。
※キーアダプターでネジの本締めはできません。
※キーアダプターを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※衝撃によりスリーブが上がりキーアダプターが抜け落ちる場合がありますので、高所での使用にはご注意ください。
※鍵および貴重品の紛失・盗難等につきましてはメーカーでは責任を負い兼ねます。