中林製作所
中林製作所の カッター
中林製作所の ナイフ
中林製作所の アーミーナイフ
カラビナ付5徳ツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60951466
品番
CS-04
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
ワイヤーリング、カラビナがついた防災キーホルダーツール。
材質
ステンレススチール・ABS樹脂、カラビナ:アルミニウム、ワイヤーリング:ステンレススチール
寸法(mm)
60×20×10(カラビナ除く)
質量(g)
50