ポケットパワーツール

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60951475 品番MC-90
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

携帯に便利な14徳ツール内蔵ミニ工具BOX。手仕上げ研磨で切れ味抜群です。

材質ステンレススチール鋼、ブレード:440Aステンレス鋼、キーホルダー亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ) 寸法(mm)約W25×H90×D20(ツール収納時、キーホルダー除く) 質量(g)150 アズワン品番64-3218-25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60951475
2021-01-04
用途:
農作業で使用
田上農園 様 (農・林・水産業)

某有名メーカーの1/3の値段なのでコスパ的には良いと思う.ただ,動きが硬い.

対象商品:
60951475
2020-01-30
用途:
登山用
電気保安札幌 様

ノコギリ付きが欲しかった
スイス製ビクトリノックスを二本持っているが
価格が安く軽いので購入した
品質はやや落ちるが、実用上問題ない
ツールの取り出しは、ナイフ側は楽々に出せる
ワインコルク抜き側は少々固い

対象商品:
60951475
2018-12-29
用途:
携帯用工具
製造業

携帯用工具として車に積んでいる。錆びないようにステンレス性にした。ナイフはよく切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする