40402 工具差し J型 ステンレス 角利(角利産業) 60951476 40402 工具差し J型 ステンレス 角利(角利産業) 60951476

工具差し J型 ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60951476 品番40402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

360度回転するので動きを妨げず作業の邪魔になりません。
ラチェット差しです。
ベルト幅50〜60mmに対応しています。

材質ステンレス 仕様取付作業工具 トラスコ品番784-8528 幅(mm)40 高さ(mm)180 質量(g)150 奥行(mm)100 適合ベルト幅(mm)60まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする